Motion
ANC-5TG
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI04393518
N° MFRANC-5TG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI04393518
N° MFRANC-5TG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5620 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.3750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    10 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2810 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Capacité de charge statique radiale
    8750 lbf
  • Série
    NAN
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE DE SPÉCIFICATION DE ANC-5TG MIL