Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre5 po
- Poids0.4 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.12200 tr/min
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON885911036665
Aperçu
- La conception à rabat de performance prolongée dure 2.5x po de plus que les disques à rabat standard
- Le tissu en zircone de première qualité produit une action de meulage agressive 40 % plus rapide que les disques à lamelles standard
- La conception exclusive offre le taux de retrait d’une meule avec la finition d’un disque en fibre de résine
- Le tissu en zircone de première qualité produit une action de meulage agressive 40 % plus rapide que les disques à lamelles standard
- La conception exclusive offre le taux de retrait d’une meule avec la finition d’un disque en fibre de résine
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation