Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre30 po
- Profondeur globale33-3/4 po
- Hauteur totale38-3/4 po
- Largeur totale25-3/4 po
Détails
- Intensité1.46 A, 1.86 A, 2.4 A
- Matériau de la lameAcier
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/4 hp
- Débit d’air maximal7400 pcm
- Type de montageMur
- Nombre de vitesses3
- OscillationNon oscillant
- Niveau sonore67/75 dB(a)
- Vitesse1040 tr/min, 860 tr/min, 902 tr/min
- Normes respectéesETL, OSHA
- Tension120 V