Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Largeur totale1.8130 po
- Rouleau Diamètre3.2500 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Poids3.28 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.3100 tr/min
- Nombre de lignes2
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 225 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale27600 lbf
- Capacité de charge statique radiale38000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCDCY
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946100276
Aperçu
- Les rouleaux DCB à profil sphérique sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage