Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1-1/4 po
- Taille du boulon5/8 po
- Largeur de la face4 po
- Taille de la jambe1/2 x 4 po / 253 x 254 mm
- Espacement maximal des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage15.5000 po
- Plaque de montage Taille8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur2-1/4 à 4 po
- Diamètre de la roue12 po
Détails
- Forme du trou de boulonRonde
- Plage de capacité de charge de la roulettePlus de 4,000 lb
- Type de support de roulettesRoue double
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge11000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Type de roulement de roueConique de précision
- Dureté des roues95A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer