Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2 po
- Largeur de la face6 po
- Diamètre de la goupille King1-1/4 po
- Taille de la jambe1-1/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage24.2500 po
- Plaque de montage Taille8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur5 po
- Taille des pneus6.90/9
- Diamètre de la roue21 po
Détails
- Détails supplémentairesVerrouillage pivotant
- ID du roulement1-1/4 po
- Forme du trou de boulonRonde
- Type de freinContact avec le visage
- Plage de capacité de charge de la roulettePlus de 4,000 lb
- Type de support de roulettesRoue double
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge4840 lb
- Cote de plis10
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Caractéristiques pivotantesVerrouillage pivotant
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Type de rouePneumatique