Motion
L 432348/310

SKF
L 432348/310

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 6.2500 po de diamètre, 8.0938 po de diamètre extérieur, 0.9375 po de largeur de cône, 0.7188 po de largeur de coupelle
N° D’ARTICLE MI04403077
N° MFRL 432348/310
Prix583.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
L 432348/310

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 6.2500 po de diamètre, 8.0938 po de diamètre extérieur, 0.9375 po de largeur de cône, 0.7188 po de largeur de coupelle
N° D’ARTICLE MI04403077
N° MFRL 432348/310
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
Prix583.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.2500 po
  • Diamètre extérieur
    8.0938 po
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Poids
    4.68 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    L
  • CUP_NON
    7316571222974

Aperçu

Description du fabricant
L JEU DE ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES 432348/310