Motion
DMD-520XLO-1 SC CO LINK

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-520XLO-1 SC CO LINK

Maillon de connexion - 520 / 5/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04404947
N° MFRDMD-520XLO-1 SC CO LINK
Prix35.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-520XLO-1 SC CO LINK

Maillon de connexion - 520 / 5/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04404947
N° MFRDMD-520XLO-1 SC CO LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Taille et pas de la chaîne
    520 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.214 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    520 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CMLO-43548CL-16-P
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • CUP_NON
    716647415809

Aperçu

Description du fabricant
DMD-520XLO-1 SC CO LINK