Motion
SDR10P7N4

SIOUX TOOLS
SDR10P7N4

Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée à poignée pistolet, taille de mandrin 1/2 po, 13 mm, puissance 1.0 hp, vitesse maximale 700 tr/min
N° D’ARTICLE MI04406878
N° MFRSDR10P7N4
Prix577.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SDR10P7N4

Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée à poignée pistolet, taille de mandrin 1/2 po, 13 mm, puissance 1.0 hp, vitesse maximale 700 tr/min
N° D’ARTICLE MI04406878
N° MFRSDR10P7N4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix577.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po, 13 mm
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT po
  • Longueur totale
    8-1/2 po
  • Poids de l’outil
    3.3 lb

Détails

  • Consommation d'air
    30 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Puissance
    1.0 hp
  • Vitesse maximale
    700 tr/min
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Réversible
    Non réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
SDR10P7N4 1.0 HP PERCEUSE 1/2 PO NR 700 TR/MIN