Motion
DTAPKIT

GREENLEE
DTAPKIT

Ensemble taraud et perceuse - Mèche et taraud combinés, plus petit filetage, taille no 6 – 32, plus grand filetage, taille 1/4 – 20
N° D’ARTICLE MI04418859
N° MFRDTAPKIT
Prix133.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
DTAPKIT

Ensemble taraud et perceuse - Mèche et taraud combinés, plus petit filetage, taille no 6 – 32, plus grand filetage, taille 1/4 – 20
N° D’ARTICLE MI04418859
N° MFRDTAPKIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix133.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grande taille de filetage
    1/4 – 20
  • Taille de filetage la plus petite
    #6 – 32

Détails

  • Revêtement de finition pour perceuse
    Sans revêtement
  • Matériau de la perceuse
    Acier haute vitesse
  • Nombre de prises
    6
  • Taper sur le revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de taraud
    Mèche et taraud combinés
  • Norme de filetage
    UNC, UNF
  • CUP_NON
    783310176206

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE COMBINÉE 6-PIECE DTAPKIT ET
  • Perçage complet de trous, taraudage et fraisage/fente en une seule opération
  • Dos conique au-delà du taraud pour éviter d’endommager le filetage en raison d’un surperçage
  • Ébavurage/comptoir également fourni sur la mèche au-delà de la pointe arrière
  • Fabriqué en acier haute vitesse durci
  • Tige hexagonale de haute qualité pour assurer une connexion solide au mandrin de perçage
  • Conçu pour le taraudage de métal jusqu’à calibre 10
  • Adaptateur à changement rapide inclus dans les trousses métriques et standard