Motion
51421
JAUNE MARQUE DE TYRE
N° D’ARTICLE MI04429589
N° MFR51421
Prix1.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUNE MARQUE DE TYRE
N° D’ARTICLE MI04429589
N° MFR51421

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.63 po
  • Longueur
    0.63 po
  • Diamètre total
    1/2 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.63 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Température de marquage maximale
    +130 °F
  • Température de marquage min.
    -20 °F
  • Quantité du colis
    144
  • CUP_NON
    048615514215

Aperçu

Description du fabricant
51421 CRAYON DE CAOUTCHOUC JAUNE MARQUE 51421
  • Marquage lisse sur les surfaces rugueuses ou sales pour des marques visibles et audacieuses
  • Se marque facilement sur les surfaces en caoutchouc humides ou froides
  • Plage de marquage : -20°F à 130°F (-29°C à 54°C)
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté