Motion
70835
Ventilateur à montage mural - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier inoxydable, débit d’air de 5220 pi3/min, 1/4 hp, longueur de cordon de 12 pi
N° D’ARTICLE MI04429605
N° MFR70835
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur à montage mural - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier inoxydable, débit d’air de 5220 pi3/min, 1/4 hp, longueur de cordon de 12 pi
N° D’ARTICLE MI04429605
N° MFR70835
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    12 pi
  • Diamètre
    24 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Matériau de protection
    Acier inoxydable
  • Puissance
    1/4 hp
  • Débit d’air maximal
    5220 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Vitesse
    1075 tr/min
  • Normes respectées
    Homologué UL/CUL
  • Tension
    115 V, 230 V

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR DE CIRCULATEUR D'AIR EN ACIER INOXYDABLE WWIISS24 24 PO