Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 L
- Résistance au cisaillement1100 psi
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationVerrouillage du filetage
- Résistance au couple de rupture390 po
- CouleurBleu
- Temps de durcissement24 h
- Comp. matérielMétal
- Type de colisBouteille
- Résistance au couple prédominant115 po
- Formulaire de produitLiquide
- Force de verrouillage du filetageMoyen
- CUP_NON079340439016
Aperçu
- Performance sans apprêt sur les métaux inactifs et actifs
- Résistance à la température améliorée, jusqu’à 360ºF (182°C)
- Durcissement résistant à l’huile sur les fixations telles qu’elles ont été reçues sans nettoyage
- Pour verrouiller et sceller les fixations filetées entre 1/4 po et 3/4“ po
- Empêche le desserrement et les fuites dues aux chocs et aux vibrations
- Durcit lorsqu’il est confiné en l’absence d’air entre les surfaces métalliques ajustées
- Nécessite un démontage normal avec des outils à main standard
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation