Motion
12477
Eagle® Classique - Ceinture en V - Taille A/13 , Nombre de sections 1, 0.5000 po Largeur supérieure, 0.4100 po Hauteur, 100 pi Longueur, Non renforcé, Co-extrudé plat, Résistant à l’huile, Polyuréthane, 85 Duromètre, Plage de température -22 à +150 °F
N° D’ARTICLE MI04432518
N° MFR12477
Prix18.38 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eagle® Classique - Ceinture en V - Taille A/13 , Nombre de sections 1, 0.5000 po Largeur supérieure, 0.4100 po Hauteur, 100 pi Longueur, Non renforcé, Co-extrudé plat, Résistant à l’huile, Polyuréthane, 85 Duromètre, Plage de température -22 à +150 °F
N° D’ARTICLE MI04432518
N° MFR12477
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
Votre prix18.38 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Angle de rainure
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Diamètre minimum de la poulie
    3.28 po
  • Hauteur totale
    0.4100 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille de la section
    A/13
  • Poids
    3.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Haut plat coextrudé
  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Rouge
  • Type de construction
    Ballerines coextrudées
  • Duromètre
    85
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4924320
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    A/13
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    A/13

Aperçu

Description du fabricant
4924320 ROUGE 85 CXF A/13