Motion
NU1020G1C3

NTN
NU1020G1C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04472901
N° MFRNU1020G1C3
Prix1,303.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU1020G1C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04472901
N° MFRNU1020G1C3
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
Prix1,303.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.058 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné haute résistance sans rivets avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359137217
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • CUP_NON
    4547359137217

Aperçu

Description du fabricant
NU1020G1C3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

You May Also Like