Motion
BR283720UU
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 1.75 po de diamètre extérieur, 2.31 po de diamètre extérieur, 1.25 po de largeur, 2 joints
N° D’ARTICLE MI04476059
N° MFRBR283720UU
Prix65.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 1.75 po de diamètre extérieur, 2.31 po de diamètre extérieur, 1.25 po de largeur, 2 joints
N° D’ARTICLE MI04476059
N° MFRBR283720UU
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
Prix65.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.75 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.31 po
  • Global Largeur  
    1.25 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    47500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné BR283720UU présente un diamètre d’alésage de 1.75 po, un type de fermeture de 2 joints, un diamètre extérieur de 2.31 po et une largeur totale de 1.25 po, ce qui le rend bien adapté aux boîtes de vitesses scellées, aux transmissions automobiles et aux machines industrielles à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    BR
  • Capacité de charge statique
    78200 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
BR283720UU
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Avec joints

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté