Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Poids0.12 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur3/64 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Type d’arbreTOURNER SUR
- Type de pièce jointeÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionCoupe haute performance
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- GradeA-60-ZIP
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22.0000
- Numéro CUP du fabricant662980978320
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Type de renforcementFibre de verre renforcée
- CUP_NON662980751435
- Type de roue27S
Aperçu
- Roue parfaitement centrée pour un confort d’opératre total; changement de roue rapide et facile pour un temps d’arrêt minimal; coupe sans vibrations pour une productivité maximale; pour utilisation sur : tôle, acier inoxydable, acier; ZIPCUT . Plus rapide, plus frais, coupe plus libre et fortement renforcé pour une sécurité accrue, ZIPCUT s’avère une performance supérieure tout en résistant aux torsions et aux flexions. Cela permet une coupe droite et authentique à chaque fois. Le résultat final est une roue qui améliore la sécurité des travailleurs tout en offrant le coût par coupe le plus bas de l’industrie.