Motion
14MPC200S37

TB WOODS
14MPC200S37

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 14 mm, largeur de courroie de 37 mm, 200 dents, boîtier de verrouillage conique, 4030
N° D’ARTICLE MI04480315
N° MFR14MPC200S37
Prix3,516.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC200S37

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 14 mm, largeur de courroie de 37 mm, 200 dents, boîtier de verrouillage conique, 4030
N° D’ARTICLE MI04480315
N° MFR14MPC200S37
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
Prix3,516.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    37 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po à 4-7/16 po
  • Largeur de la face
    2.06 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    34.98 po
  • Diamètre du moyeu
    10 po
  • Diamètre du pas
    35.089 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4030
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro CUP du fabricant
    698672182881
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    200
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672182881

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-200S-37-4030 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer