Motion
BA1314ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8125 po de diamètre, 1.0625 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04483319
N° MFRBA1314ZOH
Prix15.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8125 po de diamètre, 1.0625 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04483319
N° MFRBA1314ZOH
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
Prix15.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8125 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0625 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    14700 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA1314ZOH présente un diamètre d’alésage de 0.8125 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.0625 po, une largeur globale de 0.8750 po et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend bien adapté aux systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1314ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    23800 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE EN CAGE BA1314ZOH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

You May Also Like

Les clients ont également acheté