Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre3 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale2.5500 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations, fabrication, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382362386
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382362386
- Type de filNœud
Aperçu
Description du fabricant
36238 COUPELLE EN FIL DE BROSSE NOEUD 3" 5/8-11
- Fournit une action de brossage agressive pour les applications de nettoyage de surface à usage général
- Convient à l’utilisation d’une meuleuse à angle droit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité