Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage1.77 po
- Diamètre min. de l’alésage0.985 po
- Longueur totale10 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Barre d'alésage ou têteBarre d'alésage
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Code complet du porte-outilsS-SDUCR 12-3
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Type de porte-outilsSDUC