Motion
GB1850SFT
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, verres transparents, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04491195
N° MFRGB1850SFT
Prix20.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, verres transparents, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04491195
N° MFRGB1850SFT
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
Prix20.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, MCEPS Classes 1 et 3
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Comprend
    Branches interchangeables
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    5
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    V2G
  • Caractéristiques spécialisées
    Aéré
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Couleur du branches
    Noir
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    814992001132
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
GB1850SFT V2G CADRE NOIR AVEC 5.0 IR