Motion
07861 EMPORTE-PIÈCE EN VY 20 ADHÉSIF EN AÉROSOL TRANSPARENT 20 OZ LIQ. POIDS NET 13.8 OZ

3M
07861 HVY DTY 20 SPRAY ADHESIVE CLEAR 20 FL OZ CAN NET WEIGHT 13.8 OZ

3M™ Adhésif en aérosol pour usage intensif 20, transparent, canette de 16 oz liq. (poids net de 13.8 oz), 12/caisse, NE PAS VENDRE AU CA ET DANS D’AUTRES ÉTATS
N° D’ARTICLE MI04491286
N° MFR07861 HVY DTY 20 SPRAY ADHESIVE CLEAR 20 FL OZ CAN NET WEIGHT 13.8 OZ
Prix18.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07861 HVY DTY 20 SPRAY ADHESIVE CLEAR 20 FL OZ CAN NET WEIGHT 13.8 OZ

3M™ Adhésif en aérosol pour usage intensif 20, transparent, canette de 16 oz liq. (poids net de 13.8 oz), 12/caisse, NE PAS VENDRE AU CA ET DANS D’AUTRES ÉTATS
N° D’ARTICLE MI04491286
N° MFR07861 HVY DTY 20 SPRAY ADHESIVE CLEAR 20 FL OZ CAN NET WEIGHT 13.8 OZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    20 oz liq. (É.-U.)

Détails

  • Application
    Collage, suspension
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    30 min
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060147085
  • CUP_NON
    50051111078612

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF EN AÉROSOL 07861 HVY DTY 20 TRANSPARENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère rapidement au bois, au plastique, aux mousses souples, aux tissus et au métal
  • La prise rapide et agressive et le faible trempage éliminent le serrage et le temps de séchage
  • Le motif de jet de dentelle variable permet un placement précis
  • Portable, simple à utiliser et ne nécessite aucun équipement supplémentaire
  • Le temps de liaison prolongé permet de 60 secondes à 30 minutes avant de fixer les surfaces
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good