Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/8 po, 3/32 po
- Longueur de la coupe1/2 po, 1/8 po, 5/16 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/16 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Assortiment ou forme uniqueAssortiment de formes
- Type de bord de coupeCoupe double
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la têteCarbure
- Nombre de pièces9
- Série1855
- FormeBille, cylindrique, ovale/œuf, arbre - extrémité pointue, arbre
- Numéro de transactionSA-42, SA-43, SC-41, SC-42, SD-42, SE-41, SF-42, SG-42, SM-43