Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1, CE EN 166
- AjustementRégulier
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Type de protectionImpact
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992004065
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV