Motion
L110 5/8 RSB N/LBL

LOVEJOY INC
L110 5/8 RSB N/LBL

68514462449 Moyeu pour accouplement à mâchoires - taille d’accouplement : L110, mâchoire droite, alésage de 0.625 po, terminé avec une clavette, en fer
N° D’ARTICLE MI04509338
N° MFRL110 5/8 RSB N/LBL
Prix74.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L110 5/8 RSB N/LBL

68514462449 Moyeu pour accouplement à mâchoires - taille d’accouplement : L110, mâchoire droite, alésage de 0.625 po, terminé avec une clavette, en fer
N° D’ARTICLE MI04509338
N° MFRL110 5/8 RSB N/LBL
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
Votre prix74.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.2200 po
  • Code de taille de raccord
    L110
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6800 po
  • Diamètre extérieur
    3.3200 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    2268 po
  • CUP_NON
    685144624499

Aperçu

Description du fabricant
L110-HUB-5/8-RSB-N/LBL