Motion
5505137
Série ISOTURN, grade submicronique IC907 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type DNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04514751
N° MFR5505137
Prix29.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade submicronique IC907 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type DNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04514751
N° MFR5505137

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    15.5 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    TF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    DNMG 150404
  • Insérer le style
    DNMG
  • Qualité du fabricant
    IC907
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5505137 DNMG 431-TF IC907