Motion
ATP-624
Roulement de butée de rouleau cylindrique auto-alignable - 3.0000 po DI, 4.9680 po DE, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI04517446
N° MFRATP-624
Prix1,823.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique auto-alignable - 3.0000 po DI, 4.9680 po DE, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI04517446
N° MFRATP-624

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,823.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9680 po
  • Global Largeur  
    1.3120 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Numéro CUP du fabricant
    662293205403
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    ATP
  • CUP_NON
    662293205403

Aperçu

Description du fabricant
ATP624 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté