Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre de la face2.2500 po
- Largeur de la face0.8750 po
- Largeur de la surface plane0.6875 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
Détails
- Type de surface planePlat
- Matériau de la poulieFonte
- Type de roulementBague en bronze
- Avec bridesAvec brides