Motion
HARNAIS CORPOREL TG 1101252

3M
1101252 XL FULL BODY HARNESS

Harnais de style veste - matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, taille très grande, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI04520535
N° MFR1101252 XL FULL BODY HARNESS
Prix222.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
1101252 XL FULL BODY HARNESS

Harnais de style veste - matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, taille très grande, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI04520535
N° MFR1101252 XL FULL BODY HARNESS

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix222.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Très grand

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Passage
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage des jambes
  • Boucle à bandoulière
    Connexion rapide
  • Normes respectées
    ANSI Z359.1, CSA, OSHA
  • Application de style
    Style veste
  • CUP_NON
    648250161562

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS CORPOREL TG 1101252
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.