Motion
2460

3M
2460

Scotch® Ruban de masquage - 60 vg de long, 2.0000 po de large, 3.3 mil d’épaisseur, jaune
N° D’ARTICLE MI04520637
N° MFR2460
Prix53.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
2460

Scotch® Ruban de masquage - 60 vg de long, 2.0000 po de large, 3.3 mil d’épaisseur, jaune
N° D’ARTICLE MI04520637
N° MFR2460

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    3.3 mil
  • Poids
    0.582 lb
  • Largeur
    2.0000 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    9 oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Masquage automobile, cuisson de peinture à haute température, masquage pour la peinture, masquage de réparation de peinture en ligne, application de peinture, cuisson de peinture, masquage de peinture, masquage de préparation de peinture
  • Matériau de support
    Papier
  • Retrait propre
    Non évalué
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de stock du fabricant
    70006705670
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111919309
  • Matériel
    Papier
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Série
    2460
  • Forme
    Bande continue
  • Normes respectées
    ASM-T D 3330, D 3759, D 3652
  • Type
    Ruban de peintre
  • CUP_NON
    00051111919309

Aperçu

Description du fabricant
BORDURE DE PEINTURE ULTIME 91930 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif acrylique offre une bonne adhérence instantanée
  • Résistant à la température, capable de résister aux opérations de cuisson de peinture allant jusqu’à 300°F
  • Se décolle proprement, sans laisser de résidus d’adhésif
  • L’endos ultramince offre une faible crête de peinture pour des lignes de peinture nettes et lisses
  • L’adhésif maintient une bonne tenue qui résiste au soulèvement et au froissement
  • L’adhésif acrylique offre une résistance aux rayons UV, ce qui permet une utilisation à l’extérieur jusqu’à 21 jours avec un retrait propre de la plupart des surfaces
  • La résistance aux solvants et à l’humidité empêche la peinture de traverser