Motion
NH22NBP

ENERGIZER
NH22NBP

Batterie rechargeable Energizer - 9V, Chimie : Ni-MH, 9 V, Qté par paquet : 1
N° D’ARTICLE MI04526974
N° MFRNH22NBP
Prix26.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
NH22NBP

Batterie rechargeable Energizer - 9V, Chimie : Ni-MH, 9 V, Qté par paquet : 1
N° D’ARTICLE MI04526974
N° MFRNH22NBP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    9V
  • Profondeur
    0.65 po
  • Hauteur
    1.83 po
  • Hauteur totale
    1.87 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Taille standard du bloc-batterie
    1
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Capacité de la batterie
    175 mAh
  • Chimie de la batterie
    Ni-MH
  • Série de batteries
    Recharger
  • Type de batterie
    Batterie rechargeable
  • Tension de la batterie
    9
  • Pays d’origine
    CN
  • Caractéristiques et avantages
    • 1 paquet de piles rechargeables Energizer Recharge Universal NiMH 9V de 175 mAh • Chaque pile peut être chargée des centaines de fois, avec une charge pouvant durer jusqu’à 12 mois en stockage • La composition à durée de vie prolongée assure une autonomie de la pile de 3 ans dans des conditions d’utilisation typiques • Fournit une puissance durable aux appareils que vous aimez comme les jouets, les stéréos portables et les lampes de poche • En tête des classements en tant que sous-marque de recharge n° 1 au monde, selon les ventes de numérisations
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Rechargeable ou jetable
    Rechargeable
  • Normes respectées
    ANSI
  • Tension
    8.4 V

Aperçu

Description du fabricant
PILE RECHARGEABLE NH22NBP 9V
  • 1 paquet de piles rechargeables universelles Energizer Recharge 175 mAh NiMH 9V
  • Chaque batterie peut être chargée des centaines de fois, avec une charge qui peut durer jusqu’à 12 mois en stockage
  • La composition à durée de vie prolongée assure une autonomie de batterie utilisable jusqu’à 3 ans dans des conditions d’utilisation typiques
  • Fournit une puissance durable aux appareils que vous aimez comme les jouets, les chaînes stéréo portatives et les lampes de poche
  • En tête des classements en tant que sous-marque de recharge no 1 au monde, selon les ventes de balayage