Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage4.8125 po
- Longueur totale de l’accouplement3.5625 po
- Code de taille de raccord1-1/2
- Diamètre du moyeu3.1250 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.9375 po
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Alésage maximal Diamètre2.2500 po
- Alésage min. Diamètre0.5310 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Longueur totale3.5625 po
- Manchon extérieur Diamètre6.0000 po
- Poids17.50 lb
Détails
- Type de boulonCouvert
- Type d’alésageTerminé
- Caractéristiques de conceptionBoulon blindé / Flexion complète / Accouplement ennuyé de finition
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min27 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- ComprendMoyeux (2) Manchons (2) Joints (2)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1 1/2H SB FF FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384146516
- Rpm max.12000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +190 °F
- Couple de crête34000 po
- Caractéristiques de performanceTrou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieH
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDents à bouts droits et à bouts encombrants
- Capacité de couple17000 po
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.