Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre de la bride68 mm
- Épaisseur de la bride10 mm
- Diamètre du rouleau50 mm
- Largeur du rouleau33 mm
- Poids1.41 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementBoîtier en acier trempé
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale15140 lbf
- Capacité de charge statique radiale8070 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauSimple à bride
- SérieHPJA
- CUP_NON622424902755