Motion
AZK45656
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 45 mm, DI 65 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI04537651
N° MFRAZK45656
Prix121.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 45 mm, DI 65 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI04537651
N° MFRAZK45656
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
Prix121.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre intérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Poids
    62 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    40800 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000355
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    133000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE MÉTRIQUE AZK45656
  • Roulement du galet de butée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté