Motion
759
Coupe-fils - Aluminium : 750 mcm, Câble de communication : 1-1/8 po, Cuivre : 500 mcm Capacité de coupe, 10-1/2 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI04539387
N° MFR759
Prix450.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils - Aluminium : 750 mcm, Câble de communication : 1-1/8 po, Cuivre : 500 mcm Capacité de coupe, 10-1/2 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI04539387
N° MFR759
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
Prix450.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.5000 po, 266.70 mm
  • Longueur totale
    10-1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    266.70 mm;10.5000 po
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Application
    Aluminium, câble de communication, cuivre
  • Type de coupe
    Coupe-câble à cliquet
  • Capacité de coupe
    Aluminium : 750 mcm, Cuivre : 500 mcm, Câble de communication : 1-1/8 po
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    Aluminium 750 kcmil;Cuivre 500 kcmil
  • Capacité de coupe Kcmil
    750 kcmil (Al);500 kcmil (Cu)
  • Description
    Coupe-câble à cliquet compact
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Matériel
    Acier trempé
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    783310452775

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLE À CLIQUET COMPACT 759
  • Fonctionnement simple d’une seule main
  • Compact – pratique pour travailler dans des endroits restreints et se range facilement dans des pochettes à outils
  • Mécanisme à cliquet à vitesse unique
  • Le dégagement de la lame permet d’ouvrir les lames à mi-coupe
  • Les lames robustes offrent une longue durée de vie
  • Capacité maximale : 500 kcmil (MCM) (240 mm2), 750 kcmil (MCM) (400 mm2), 1-1/8 po de diamètre (28 mm2)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté