Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-11-2402

Batterie haute capacité - À utiliser avec : outils sans fil 48-59-2401 M12 , plastique
N° D’ARTICLE MI04540293
N° MFR48-11-2402

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Batterie
  • Caractéristiques et avantages
    • L’intelligence de REDLINK pour une performance et une protection contre les surcharges optimisées grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur• La meilleure construction de sa catégorie offre une performance et une durabilité durables• La jauge de carburant intégrée affiche la durée de fonctionnement restante pour moins de temps d’arrêt au travail• La performance toutes saisons offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes• Alimente tous les outils électriques sans fil Milwaukee M12
  • À utiliser avec
    48-59-2401 M12 Outils sans fil
  • Numéro CUP du fabricant
    045242200368
  • Matériel
    Plastique
  • Puissance nominale
    12 V, 32 W, 3 Ah

Aperçu

Description du fabricant
48-11-2402 12 BATTERIE VOLT
  • L’intelligence REDLINK de la REDLINK offre une performance et une protection contre les surcharges optimisées grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
  • La meilleure construction de sa catégorie offre une performance et une durabilité durables
  • La jauge de carburant intégrée affiche la durée de fonctionnement restante pour réduire les temps d’arrêt sur le chantier
  • La performance toutes saisons offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes
  • Alimente tous les outils électriques sans fil Milwaukee M12