Spécifications
Détails
- Type d’accessoirePoignée de traction de fil
- Type de câbleACSR, AAC
- À utiliser avecCâbles nus ACSR/aluminium/cuivre tranché, toron Guy, câble messager, conducteurs recouverts de PVC, fil revêtu résistant aux intempéries
- TypeChicago
Aperçu
- Le contour de mâchoire interne rond et lisse de cette série de poignées est idéal pour les câbles ACSR nus, en aluminium et en cuivre toronné
- Les mâchoires lisses adhèrent avec un contact maximal et sont moins susceptibles d’endommager les conducteurs
- La conception de la mâchoire aide à réduire le glissement pour faciliter le tirage des câbles
- Fabriqué en acier forgé à chaud pour une excellente durabilité
- Fabriqué aux États-Unis