Motion
HS125LP
Chauffage portatif Heat Star F170800 - 125000 Btu, propane, radiant, zone de chauffage de 3000 pi2
N° D’ARTICLE MI04550516
N° MFRHS125LP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chauffage portatif Heat Star F170800 - 125000 Btu, propane, radiant, zone de chauffage de 3000 pi2
N° D’ARTICLE MI04550516
N° MFRHS125LP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    36.75 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chauffe jusqu’à 3,000 pi2 Construction robuste et durable. Aucune électricité requise – chauffe pendant les pannes de courant. Certifié CSA. Entièrement assemblé - prêt à l’emploi. Cadre soudé, écran thermique, arrêt de sécurité, régulateur, raccord P.O.L. avec tuyau de 20 pi inclus (TUYAU INCLUS UNIQUEMENT AVEC LE MODÈLE LP). Recommandé pour les bouteilles de 60 lb et plus.
  • Application
    Bâtiments agricoles, chantiers de construction, quais de chargement, aires de loisirs, travaux de rénovation, ateliers de réparation, hangars et granges, événements sportifs, ateliers
  • BTU
    125000 Btu
  • Type de transfert de chaleur
    Radiant
  • Zone de chauffage
    3000 pi2
  • Source d’alimentation de chauffage
    Propane
  • Page de produit du fabricant
  • Manuel du propriétaire

Aperçu

Description du fabricant
HS125LP 125,000BTU CHAUFFAGE RADIEUX