Motion
D25301D

DEWALT
D25301D

Télescope d’extraction de poussière pour marteau perforateur - 1500 (longueur du tuyau) mm, 35 (diamètre du tuyau) mm, 43 (diamètre du collet) mm, 54 (diamètre du collet) mm
N° D’ARTICLE MI04551001
N° MFRD25301D
Prix219.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D25301D

Télescope d’extraction de poussière pour marteau perforateur - 1500 (longueur du tuyau) mm, 35 (diamètre du tuyau) mm, 43 (diamètre du collet) mm, 54 (diamètre du collet) mm
N° D’ARTICLE MI04551001
N° MFRD25301D
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
Prix219.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1500 (longueur du tuyau) mm, 35 (diamètre du tuyau) mm, 43 (diamètre du collier) mm, 54 (diamètre du collier) mm
  • Poids
    3.14 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Télescope d’extraction de poussière
  • À utiliser avec
    Marteau avec fil SDS-Plus DeWalt, marteau sans fil SDS-Plus DeWalt
  • Comprend
    Tête de télescope et d’extraction
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    885911220101

Aperçu

Description du fabricant
TÉLESCOPE AVEC EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE D25301D AVEC FLEXIBLE
  • Butée de profondeur intégrée
  • Conception compacte optimisée pour les espaces restreints et la visibilité
  • S’installe sur les marteaux rotatifs DEWALT SDS+ de 7/8 po et 1 po
  • Le télescope et la poignée latérale de l’extracteur de poussière s’adaptent aux marteaux rotatifs SDS+ avec et sans fil DEWALT de 1 po et moins. Il est possible d’utiliser un foret au carbure d’un diamètre maximal de 5/8 po. La buse antipoussière remplaçable se connecte à l’aspirateur HEPA DWV012 avec DWV9130
  • Système Quick Fit pour une fixation et un dégagement faciles sans outil
  • Poids léger à 2.6 lb

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon