Motion
D26677K

DEWALT
D26677K

D26677K
N° D’ARTICLE MI04551015
N° MFRD26677K
Prix264.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D26677K

D26677K
N° D’ARTICLE MI04551015
N° MFRD26677K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix264.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de coupe maximale
    1/16 po, 1.5 mm
  • Largeur maximale
    3-1/4 po
  • Poids de l’outil
    6 lb
  • Poids
    11.8 lb

Détails

  • Intensité
    5.5 A
  • Comprend
    Boîte de trousse
  • Vitesse maximale
    17000 tr/min
  • Puissance nominale
    5.5 A
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    885911212144

Aperçu

Description du fabricant
D26677K TRADESMAN HAND PLANER W/KITBOX
  • Le puissant moteur de 5.5 A offre une finition lisse et uniforme dans les bois les plus durs
  • 34,000 coupes par minute atteignent un taux de retrait rapide
  • Profondeur de coupe maximale de 1/16 po (1.5mm po)
  • Bouton de réglage de profondeur calibré à 1/16 po (environ 1.5mm )
  • Comprend des lames en carbure réversibles pour une durée de vie de la lame et une finition du matériau améliorées
  • Accepte également les grandes lames en acier haute vitesse réaffûtables standard de l’industrie pour les applications de bordure droite ou de charpente
  • Les segments avant et arrière en aluminium usinés avec précision assurent le parallélisme de la coupe
  • La béquille permet à l’utilisateur de poser la raboteuse sur la surface de travail sans entailler le matériau
  • Rainure usinée de précision dans le sabot avant permettant le chanfreinage des bords
  • La courroie d’entraînement Poly-V offre une durabilité accrue de la courroie
  • La poignée ergonomique offre un plus grand confort et moins de fatigue de l’utilisateur
  • L’adaptateur de poussière permet une connexion directe aux aspirateurs DEWALT

Les clients ont également acheté