Motion
DAFE1B2410

DEWALT
DAFE1B2410

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 240 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551172
N° MFRDAFE1B2410
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAFE1B2410

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 240 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551172
N° MFRDAFE1B2410
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    240
  • Description longue
    La DAFE1B2410 est une meule à lamelles montée avec abrasif en oxyde d’aluminium dans un grain de 240 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, idéale pour la préparation de finition et de polissage ultrafine.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    885911171410

Aperçu

Description du fabricant
DAFE1B2410 1 PO X 1 PO X 1/4 HP 2400G RABAT BLANC
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour un retrait rapide du matériau
  • Le tissu abraisves de première qualité offre une longue durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté