Motion
DAFE1E0410

DEWALT
DAFE1E0410

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 40 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04551179
N° MFRDAFE1E0410
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAFE1E0410

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 40 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04551179
N° MFRDAFE1E0410
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    40
  • Description longue
    La DAFE1E0410 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 40 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1/2 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 0.08 lb, adaptée à l’ébavurage agressif et au mélange de soudure.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    885911171489

Aperçu

Description du fabricant
DAFE1E0410 2 PO X 1/2 X 1/4 HP 40G RABAT BLANC
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour un retrait rapide du matériau
  • Le tissu abraisves de première qualité offre une longue durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté