Motion
DAFE1Q0810

DEWALT
DAFE1Q0810

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551209
N° MFRDAFE1Q0810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAFE1Q0810

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551209
N° MFRDAFE1Q0810
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2-1/2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La DAFE1Q0810 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 0.14 lb, ce qui la rend idéale pour le mélange et la finition à usage général.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    885911171786

Aperçu

Description du fabricant
RABAT DAFE1Q0810 2-1/2 X 1 PO X 1/4 HP 80G
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour un retrait rapide du matériau
  • Le tissu abraisves de première qualité offre une longue durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté