Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa DAFE7K0610 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1-3/4 po, une vitesse maximale de 8000 tr/min et un poids de 0.28 lb, idéale pour le meulage agressif sur des surfaces plus larges.
- Rpm max.8000 tr/min
- CUP_NON885911171915
Aperçu
- Combinaison de tissu non tissé et d’oxyde d’aluminium pour la finition et la préparation des matériaux
- Chiffon abrasif de première qualité pour une longue durée de vie des roues
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation