Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportFibre
- Numéro de grain120
- Quantité de colis du fabricant25
- Rpm max.8700 tr/min
- Type de montageVerrouillage
- CUP_NON885911083119
Aperçu
Description du fabricant
DISQUE AO FIBER RES DARB1K1225 7" 120G 25
- Le grain d’oxyde d’aluminium haute performance permet au disque de se décomposer rapidement, exposant constamment le nouveau grain pour un retrait plus rapide
- Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
- L’endos en fibre robuste empêche les déchirures
- Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View Literature
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View Literature