Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie1.3 Ah
- Temps de charge0.7 heures
- Taille du mandrin1/4 po, 6.35 mm
- Taille de l’entraînement1/4 po hexagonal
- Longueur6.25 po
- Poids de l’outil2.3 lb
- Couple107 N-m
- Poids4.6 lb
Détails
- Piles incluses2
- Série de batteriesMax.
- Type de batterieLithium-ion (Li-ion)
- Tension de la batterie12
- Boîtier inclusOui
- Chargeur inclusOui
- Sans fil ou avec filSans fil
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Revêtement de finitionJaune et noir
- Matériau du boîtierRésine Noryl PPO
- Taux d’impact3400.0 impacts par minute
- Comprend(2) Blocs-piles au lithium-ion 12V Max
- Rpm max.2450
- Vitesse maximale2450 tr/min
- Couple maximal950.0 po-lb
- Nombre de piles requises1
- Puissance nominale10.8 V
- Source d’alimentationÉlectrique
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911204040
- Vitesse variableNon
- Tension10.8 V
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- Conception compacte et légère qui s’adapte aux espaces restreints
- Les lumières DEL 3 offrent une visibilité sans ombres
- Les lumières DEL 3 offrent une visibilité sans ombres
- Le mandrin hexagonal de 1/4 po à chargement à une main accepte les embouts de 1 po
- La lampe de travail à DEL 3 offre une visibilité dans les espaces faiblement éclairés
- Garantie de base de 3 ans
- Crochet de ceinture pratique pour que le conducteur soit toujours à portée de main
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire