Motion
DCK211S2

DEWALT
DCK211S2

Trousse d’outils électriques combinés - sans fil, 12 V, nombre de pièces : 2
N° D’ARTICLE MI04551899
N° MFRDCK211S2
Prix256.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCK211S2

Trousse d’outils électriques combinés - sans fil, 12 V, nombre de pièces : 2
N° D’ARTICLE MI04551899
N° MFRDCK211S2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix256.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.8 lb

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Série de batteries
    Max.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Comprend
    (2) Crochets de ceinture
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de pièces
    2
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Outils inclus
    Visseuse à percussion 1/4 po, perceuse/visseuse 3/8 po
  • CUP_NON
    885911204064
  • Tension
    12 V

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE/PERCEUSE AU LITHIUM-ION DCK211S2 12V MAX.
  • La perceuse/visseuse DCD710 12V MAX* de 3/8 po est dotée d’une transmission à deux vitesses (0-400 / 0-1,500)
  • Le tournevis à chocs DCF815 12V MAX* 1/4 po est doté de 3 lumières DEL pour offrir une visibilité sans ombres

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté