Spécifications
Dimensions
- Taille du cylindre100 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2
- Type de matérielJoint de tige
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2
Aperçu
- Accessoire : supports de montage de type joint et A, B
- Série applicable : CLQ
- Tailles d’alésage applicables : 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm