Spécifications
Dimensions
- Poids79 g
Détails
- ApplicationPneumatique
- Type de connexionTube à touche unique
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 3/8 po
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Plage de pression de fonctionnement0 à 1.5 MPa
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service217 psi
- Plage de pression de service100 à 250 psi
Aperçu
- Variantes de fiche et de douille : filetage mâle et femelle, raccord cannelé, raccord à écrou, raccord à une touche
- Plage de pression de service : 0 à 1.5MPa, types de raccords à une touche : 0 à 1.0MPa
- Pression d’épreuve : 2.0MPa
- Types de filetage mâle fournis avec le scellant comme standard